Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-121947 Herst.-Nr.: U7882E EAN/GTIN: 4053162117167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Dieses HP Care Pack bietet hochwertigen Hardwareservice mit Abholung und Lieferung an Ihrem Standort. Es umfasst telefonischen Support, die Abholung Ihres fehlerhaften HP Geräts, die Reparatur oder den Austausch in einem von HP benannten Reparaturzentrum und die Rücklieferung des betriebsfähigen Geräts an Sie. Darüber hinaus können Sie sich für einen Schutz vor unbeabsichtigten Schäden (Accidental Damage Protection) entscheiden und sparen damit die Kosten für Reparaturen die auf Grund von unabsichtlichen Beschädigungen Ihrer mobilen Geräte ansonsten anfallen würden. Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für nur CPU) - 5 Jahre - Pick-Up und Return - 9x5 - für EliteBook 820 G1, 840 G1, 850 G1; EliteBook Folio 1040 G1; ProBook 64X G1, 65X G1 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | U7882E | EAN/UPC | 4053162117167 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Pick-Up und Return | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up und Return | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Konfigurationen | Nur CPU | Entwickelt für | HP 65XX, 67XX; Business Notebook nc4220, nc6120, nx4800, nx6110, nx6130, nx6320, nx7200, nx7400, nx8230; EliteBook 2170, 25XX, 2760, 820 G1, 84XX, 850 G1, 85XX, 8760; EliteBook Folio 1040 G1, 9470; EliteBook Revolve 810 G1; ProBook 53XX, 6360, 64X G1, 64XX, 65X G1, 65XX; TouchSmart Elite 7320 | Entwickelt für | HP 65XX, 67XX; Business Notebook nc4220, nx4800, nx6110, nx6130, nx6320, nx7200, nx7400, nx8230; EliteBook 2170, 25XX, 2760, 820 G1, 840 G1, 84XX, 850 G1, 85XX, 8760; EliteBook Folio 1040 G1, 9470; EliteBook Revolve 810 G1; ProBook 5330, 6360, 64X G1, 64XX, 65X G1, 65XX; TouchSmart Elite 7320 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up und Return | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Konfigurationen | Nur CPU | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Compaq Evo Notebook N610v HP EliteBook 2170p, 2540p, 2560p, 2570p, 2760p Tablet, 820 G1, 8440p, 8460p, 8470p, 850 G1, 8540p, 8540w, 8560p, 8560w, 8570p, 8760w HP EliteBook Folio 1040 G1, 9470m HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet HP ProBook 5310m, 5330m, 6360b, 640 G1, 645 G1, 6450b, 6455b, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G1, 655 G1, 6550b, 6555b, 6560b, 6565b, 6570b HP TouchSmart Elite 7320 HP Compaq 6510b, 6535b, 6710b, 6715b, 6730b, 6735b HP Compaq Business Notebook nc4220, nc6000, nc6120, nx4800, nx6110, nx6130, nx6320, nx7200, nx7400, nx8230, nx9100 | Entwickelt für | Compaq Evo Notebook N610v HP EliteBook 2170p, 2540p, 2560p, 2570p, 2760p Tablet, 820 G1, 840 G1, 8440p, 8460p, 8470p, 850 G1, 8540p, 8540w, 8560p, 8560w, 8570p, 8760w HP EliteBook Folio 1040 G1, 9470m HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet HP ProBook 5330m, 6360b, 640 G1, 645 G1, 6450b, 6455b, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G1, 655 G1, 6550b, 6555b, 6560b, 6565b, 6570b HP TouchSmart Elite 7320 HP Compaq 6510b, 6535b, 6710b, 6715b, 6730b, 6735b HP Compaq Business Notebook nc4220, nc6000, nc6120, nx4800, nx6110, nx6130, nx6320, nx7200, nx7400, nx8230, nx9100 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,5 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Pick-Up und Return | Rücksendung: | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Konfigurationen: | Nur CPU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp care pack 5 jahre, it serviceverträge, hp it serviceverträge, u7882e, 7882, pack, jahre, care, abhol, lieferservice, inc., notebook, pickup, return, elitebook, 1040, pick, ecarepack, epack, pi+rt, wday, dedicated, personal, computing, ecare, pickupreturn, only, hewlettpackard, electronic |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,80* | € 149,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 135,33* | € 153,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 139,80* | € 158,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 145,50* | € 166,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 159,34* | € 178,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|