Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-122441 Herst.-Nr.: U6578E EAN/GTIN: 7330381545238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für Desktop ohne Monitor) - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Desktop Pro A G2, Pro G2; ProDesk 400 G6, 40X G4; ProOne 400 G5, 440 G5 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | U6578E | EAN/UPC | 7330381545238 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Abgedeckte Konfigurationen | Desktop ohne Monitor | Entwickelt für | HP 200 G3, 260 G2, 260 G3, 28X G2, 28X G3, 290 G1, 290 G2, 290 G3, 290 G4; Desktop Pro, Pro A, Pro A G2, Pro G2; Elite Slice for Meeting Rooms G2, Slice G2; EliteDesk 800 G3, 880 G1; ProDesk 400 G5, 400 G6, 40X G4, 600 G3; ProOne 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 440 G3, 440 G4, 440 G5 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Abgedeckte Konfigurationen | Desktop ohne Monitor | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support, Next Business Day Hardware Support Post Warranty Compaq 315eu HP 200 G1, 200 G3, 250 G3, 255 G2, 260 G1, 260 G2, 260 G3, 280 G1, 280 G2, 280 G3, 285 G2, 285 G3, 290 G1, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 500B, 600B HP Desktop Pro, Pro A, Pro A G2, Pro G2 HP Elite 7200, 7300, 7500, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite, Slice G2 HP EliteDesk 705 G1, 705 G2, 800 G1, 800 G2, 800 G3, 880 G1 HP EliteOne 705 G2, 800 G2 HP Pavilion a6340.sc, dv7-4272us HP Pro 3120, 3130, 3135, 3300, 3305, 3400, 3405, 3500, 3500 G2, 3505, 3515 HP Pro All-in-One 3420, 3520 HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 405 G1, 405 G2, 405 G4, 490 G1, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600 G2, 600 G3 HP ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 600 G1, 600 G2 HP TouchSmart Elite 7320 HP Compaq 500B, 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6300 Pro PC, 6305 Pro, Pro 4300 HP Compaq Business Desktop d220, d240, dc5800, dc5850, dx2000, dx2009, dx2020, dx2030, dx2040, dx2060, dx2068, dx2130, dx2188, dx2200, dx2250, dx2295, dx2300, dx2308, dx2310, dx2318, dx2355, dx2358, dx2400, dx2450, dx2480, dx2710, dx7208, dx7300, dx7400, dx7408, dx7480, dx7510 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Abgedeckte Konfigurationen: | Desktop ohne Monitor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack garantieverlängerung, jahre, vorort, u6578e, pack, nächsten, arbeitstag, 6578, nchsten, care, support, electronic, next, business, hardware, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, desktop, ohne, monitor, reaktionszeit:, elite, elitedesk, reaktionszeit, inc., service |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 29,36* | € 36,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 30,46* | € 38,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 45,71* | € 56,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,07* | € 57,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 54,29* | € 66,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|