Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Klinkenstecker 3.5 mm - Stereo Lötversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236387
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99100
EAN/GTIN:
     4043718000074
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Klinkenstecker 3.5 mm - Stereo Lötversion
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  99100
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Klinkenstecker
Paketierte Menge  1
Kabel  Klinkenstecker
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 3.5 mm Stecker
Technische Merkmale  Haube schraubbar
Lötversion

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Kabeltyp  Klinkenstecker
Technische Merkmale  Haube schraubbar
Lötversion
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 3.5 mm Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Kabeltyp:
Klinkenstecker
Technische Merkmale:
Haube schraubbar , Lötversion
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x 3.5 mm Stecker
Weitere Suchbegriffe: 99100, inline, inline®, stereo, 35mm, ltversion, lötversion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
5 Tage
353
€ 1,00*
ab € 9,60*
€ 13,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,37*
€ 17,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.