Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Audio-Stecker Stereo Mini-Klinkenstecker M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Audio-Stecker Stereo Mini-Klinkenstecker M Schwarz
InLine Audio-Stecker Stereo Mini-Klinkenstecker M Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997886842
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99100
EAN/GTIN:
     4043718000074
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker

InLine Audio-Stecker Stereo Mini-Klinkenstecker M Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Audio-Stecker Kabel: Audio-Stecker Farbe: Schwarz Anschluss: Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich Besonderheiten: Schraubverschluss, Lötversion

InLine Audio–Stecker Stereo Mini–Klinkenstecker M Schwarz

Produktbeschreibung:

InLine® Klinkenstecker 3,5 mm Stereo–Steckverbinder für die industrielle Fertigung von Audiokabeln durch Löten.
  • Audio Jack 3.5mm Stecker (Stecker)
  • Unterstützt Stereosignale (3–polig)
  • Lötanschlüsse
  • PVC–Gehäuse und Kabelführung
  • Schraubbare Steckerkappe
  • Schwarze Farbe

  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,123 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–002000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gewicht: 0,004 kg
  • Hersteller–Nr.: 99100
  • EAN Code: 7405–4043717405–8000074
  • Typ: Klinkenstecker 3,5mm Stereo Lötversion

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Audio–Stecker
Besonderheiten
Schraubverschluss, Lötversion
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Mini–phone stereo 3.5 mm – männlich

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 7405
353
€ 1,00*
ab € 9,60*
€ 13,95*
€ 3,50*
ab € 12,37*
€ 17,96*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.