Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1236799 Herst.-Nr.: 17115 EAN/GTIN: 4043718178438 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - DisplayPort zu DVI Konverter Kabel - Display Port (M) - DVI-D 24+1 (M) - 5 m - schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17115 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - DisplayPort zu DVI Konverter Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DisplayPort zu DVI Konverter Kabel | Länge | 5 m | Anschluss/Anschlüsse | 20- Polig Display Port Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DisplayPort zu DVI Konverter Kabel | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 20- Polig Display Port Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DisplayPort zu DVI Konverter Kabel | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 20- Polig Display Port Stecker - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | DVI-D 24+1 Stecker - Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel auf displayport 5m, dvi kabel auf displayport, dvi kabel auf displayport inline, 17115, inline, displayport, konverter, kabel, schwarz, dvid, inline® |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,11* | € 19,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,93* | € 22,53* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 24,42* | € 29,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,29* | € 29,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,45* | € 49,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|