Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1236820 Herst.-Nr.: 17763 EAN/GTIN: 4043718034512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) - DVI-D (W) - 3 m | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17763 | Modell | InLine | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE DVI-Kabel - 3 m | Typ | DVI-Kabel - Dual Link | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | TMDS-Links | Dual Link | Länge | 3 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Typ: | DVI-Kabel | TMDS-Links: | Dual Link | Länge: | 3 m | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi-kabel 24+1 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter, inline, 17763, dvid, 24+1, dual, link, stecker, buchse, ferrite, dvikabel, inline®, verlängerung, verlngerung, kabel, verlaengerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,95* | € 5,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 9,95* | € 12,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 13,20* | € 16,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,37* | € 23,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,57* | € 26,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|