Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene DVI (Digital Visual Interface) Geräte miteinander verbinden. Technische Daten - DVI-D (Dual-Link) Spezifikation. - DVI 24+1 Stecker DVI 24+1 Stecker. - 2 Fe...
DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...
DVI-Kabel mit beidseitigem DVI-D-Stecker in "dual link"-Version für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- M...
ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz! Hochwertige...
ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz! Hochwertige...
Dieses Manhattan DVI-Kabel verbindet HD-Bildschirme und HD-Beamer mit Ihrem PC oder Notebook. Dank vollständiger Schirmung werden alle Inhalte verlust- und flimmerfrei übertragen. Die Rändelschraub...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Kabellänge - Metrisch: 3 m Mantelfarbe: Black Kabellänge - Imperial: 10 ft Produktpalette: - Steckverbinder B: DVI-D Dual Link Plug Steckverbinder A: DVI-D Dual Link Plu...
Full HD, Dual-Link DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit, St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link UL, bl, cotton , gold Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Aud...
DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandpreite, unkomprimi...