Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1237199 Herst.-Nr.: 73533 EAN/GTIN: 4043718163311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 cm - SF/UTP - CAT 5e - geformt - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 73533 | Modell | | EAN/UPC | 4043718163311 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Crossover-Kabel - 30 cm - Grau | Typ | Crossover-Kabel - CAT 5e | Technologie | SF/UTP | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 30 cm | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel - CAT 5e | Technologie | SF/UTP | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 30 cm | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel - CAT 5e | Technologie: | SF/UTP | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale: | Geformt | Länge: | 30 cm | Farbe: | Grau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sf/utp, 73533, inline, grau, sfutp, inline®, crossover, patchkabel, sf/utp, cat.5e, rj45, cat5e, crossoverkabel, geformt, kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,56* | € 0,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,14* | ab € 0,91* | € 1,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 9,88* | € 13,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 12,54* | € 16,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|