Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm SF/UTP CAT 5e geformt Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm SF/UTP CAT 5e geformt Grau
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm SF/UTP CAT 5e geformt Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-998207715
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     73533
EAN/GTIN:
     4043718163311
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
inline crossoverkabel
crossover kabel

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 30 cm SF/UTP CAT 5e geformt Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Crossover-Kabel - 30 cm - Grau Typ: Crossover-Kabel - CAT 5e Technologie: SF/UTP Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 30 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine Crossover–Kabel RJ–45 M bis M 30 cm SF/UTP CAT 5e geformt Grau

Produktbeschreibung:

Crossover Patchkabel, InLine®, SF/UTP, Cat.5e, grau. Gedrehtes Patchkabel zur direkten Verbindung von 2 Netzwerkkarten oder zur Verbindung von 2 Hubs/Switches.
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • Cat.5e
  • 4x2x AWG 26/7
  • SF/UTP Folien– und Geflecht–Gesamtschirm (alte Bezeichnung: S–FTP)
  • Kabel grau und Knickschutz farbig
  • Belegung: 1–3, 2–6, 3–1, 4–7, 5–8, 6–2, 7–4, 8–5
  • Gigabit–tauglich
  • in PE–Tüte mit EAN Code

  • Hersteller–Nr.: 73533
  • EAN Code: 7405–4043717405–8163311
  • Farbe: Grau
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.5e
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: Crossover
  • Länge: 0,30 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 5,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,200 m
  • Netto–Gewicht: 0,017 kg
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Mantel: PVC
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Gewicht: 0,019 kg
  • Schirmung: SF/UTP

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Crossover–Kabel – CAT 5e
Technologie
SF/UTP
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Geformt
Länge
30 cm
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sf/utp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,95*
€ 7,14*
ab € 0,92*
€ 1,51*
Lager 7405
63
€ 1,00*
ab € 9,91*
€ 14,10*
€ 3,50*
ab € 12,69*
€ 17,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.