Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Anschlusskabel TAE-N/S-RJ11/S 6.0m (18819)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238291
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18819
EAN/GTIN:
     4043718013425
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 6m
modularkabel rj-11

Übersicht

Kurzinfo  Anschlusskabel TAE-N/S-RJ11/S 6.0m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18819
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Telefon-Anschlusskabel - 6 m
Paketierte Menge  1
Typ  Telefon-Anschlusskabel
Leistungsmerkmale  RJ11 (6P4C) Stecker an TAE-N Stecker für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler.
Länge  6 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Telefon-Anschlusskabel
Leistungsmerkmale  RJ11 (6P4C) Stecker an TAE-N Stecker für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler.
Länge  6 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Telefon-Anschlusskabel
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: 18819, inline, taen, inline®, anschlußkabel, anschlukabel, rj11, 6p4c
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,22*
6 Tage
234
€ 1,00*
ab € 10,83*
€ 14,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 17,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.