Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Telefonkabel RJ-11 M bis TAE-N M 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Telefonkabel RJ-11 M bis TAE-N M 6 m
InLine Telefonkabel RJ-11 M bis TAE-N M 6 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997879567
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18819
EAN/GTIN:
     4043718013425
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel

InLine Telefonkabel RJ-11 M bis TAE-N M 6 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Telefonkabel - 6 m Typ: Telefonkabel Länge: 6 m Anschluss: RJ-11 - männlich Stecker (zweites Ende): TAE-N - männlich

InLine Telefonkabel RJ–11 M bis TAE–N M 6 m

Produktbeschreibung:

  • TAE–N Stecker an RJ11 (6P4C) Stecker
  • für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler

  • Hersteller–Nr.: 18819
  • EAN Code: 7405–4043717405–8013425
  • Höhe Verpackung: 0,035 m
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0014 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 4,8x2,4 mm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–088000 kg
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 6 m
  • Belegung: 6P4C
  • Seite A: RJ12 Stecker
  • Seite B: TAE–N Stecker
  • Gewicht: 0,073 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
Länge
6 m
Konnektivität
Anschluss
RJ–11 – männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE–N – männlich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 1,65*
€ 6,95*
ab € 10,72*
€ 11,42*
Lager 7405
204
€ 1,00*
ab € 10,74*
€ 11,44*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.