Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) - TAE-F (W) - 15 m (18847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238309
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18847
EAN/GTIN:
     4043718013357
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 15m

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) - TAE-F (W) - 15 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18847
Modell  InLine
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonverlängerungskabel - 15 m
Typ  Telefonverlängerungskabel
Länge  15 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-F - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x TAE-F - weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonverlängerungskabel
Länge  15 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x TAE-F - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x TAE-F - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonverlängerungskabel
Länge:
15 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x TAE-F - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x TAE-F - weiblich
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, taef, 18847, inline, inline®, verlängerung, verlngerung, stecker, buchse, telefonverlängerungskabel, st/bu, telefonverlngerungskabel, stbu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,85*
6 Tage
103
€ 1,00*
ab € 12,44*
€ 17,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,75*
€ 20,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.