Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 15 m
InLine Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 15 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997879565
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18847
EAN/GTIN:
     4043718013357
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 15m

InLine Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 15 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Telefonverlängerungskabel - 15 m Typ: Telefonverlängerungskabel Länge: 15 m Anschluss: TAE-F - männlich Stecker (zweites Ende): TAE-F - weiblich

InLine Telefonverlängerungskabel TAE–F M bis W 15 m

Produktbeschreibung:

TAE–F Verlängerung, InLine®, TAE–F St/Bu
  • TAE–F Stecker an TAE–F Buchse
  • für Telefone

  • Höhe Verpackung: 0,036 m
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0014 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 4,8x2,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–173000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–600000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 15000,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 15 m
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,176 kg
  • Seite B: TAE–F Stecker
  • Hersteller–Nr.: 18847
  • EAN Code: 7405–4043717405–8013357
  • Seite A: TAE–F Buchse
  • Belegung: 4P4C

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Telefonverlängerungskabel
Länge
15 m
Konnektivität
Anschluss
TAE–F – männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE–F – weiblich

Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,89*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 12,49*
€ 17,71*
€ 3,50*
ab € 14,95*
€ 21,02*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.