Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1254678 Herst.-Nr.: HL511E EAN/GTIN: 4053162232594 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Accidental Damage Protection - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Spectre 13 Pro; Spectre Pro x360 G1, x360 G2; x360 310 G1, 310 G2 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | HL511E | EAN/UPC | 4053162232594 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Accidental Damage Protection - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Entwickelt für | Spectre 13 Pro; Spectre Pro x360 G1, x360 G2; x360 310 G1, 310 G2 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Spectre 13 Pro HP Spectre Pro x360 G1, x360 G2 HP x360 310 G1, 310 G2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack support, care pack support hpe, hl511e, epack, os/adp, only, dedicated, personal, computing, spectre, osadp, inc., electronic, care, pack, next, business, hardware, support, with, accidental, damage, protection, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 314,68* | € 347,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,28* | € 410,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 372,88* | € 410,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|