Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Fan-Grill - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1280411
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33372C
EAN/GTIN:
     4043718187034
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Fan-Grill - Silber
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  33372C
Modell  
EAN/UPC  4043718187034

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Fan-Grill
Produkttyp  Fan-Grill
Farbe  Silber
Produktmaterial  Verchromtes Metall, Metalldraht
Gewicht  74 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fan-Grill
Produktmaterial  Verchromtes Metall, Metalldraht
Gewicht  74 g
Kompatibler Lüfterdurchmesser  140 mm
Farbe  Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Fan-Grill
Produktmaterial:
Verchromtes Metall, Metalldraht
Kompatibler Lüfterdurchmesser:
140 mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: inline, 33372c, 33372, inline®, metall, verchromt, 140x140mm, lftergitter, fangrill, silber, grill
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,24*
6 Tage
348
€ 1,00*
ab € 13,33*
€ 18,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,37*
€ 21,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.