Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Fan-Grill Silber Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Fan-Grill Silber Chrom
InLine Fan-Grill Silber Chrom
Artikel-Nr.:
     7405B-997886858
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33372C
EAN/GTIN:
     4043718187034
Suchbegriffe:
Lüftergitter
inline lüftergitter
lüftergitter

InLine Fan-Grill Silber Chrom

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Fan-Grill Produkttyp: Fan-Grill Farbe: Silber Produktmaterial: Verchromtes Metall, Metalldraht Gewicht: 74 g

InLine Fan–Grill Silber Chrom

Produktbeschreibung:

Lüftergitter verhindern das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern.
  • Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Durchmesser, verchromt
  • Gitterabstand ca. 5–6mm
  • Abmessungen ca. 140x140mm
  • passend für 140mm Gehäuselüfter

  • Abmessungen (LxB): 140x140 mm
  • Hersteller–Nr.: 33372C
  • EAN Code: 7405–4043717405–8187034
  • Höhe Verpackung: 0,019 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,205 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–043000 kg
  • Breite Verpackung: 0,160 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,081 kg
  • Farbe: Silber
  • Zolltarifnummer: 7405–7326200090

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Fan–Grill
Produktmaterial
Verchromtes Metall, Metalldraht
Gewicht
74 g
Kompatibler Lüfterdurchmesser
140 mm
Farbe
Silber

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,25*
Lager 7405
348
€ 1,00*
ab € 13,34*
€ 18,79*
€ 3,50*
ab € 15,39*
€ 21,46*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.