Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Fan-Grill - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1280417
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33379X
EAN/GTIN:
     4043718187065
Suchbegriffe:
Lüftergitter
inline lüftergitter
lüftergitter

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Fan-Grill - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  33379X
Modell  
EAN/UPC  4043718187065

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Fan-Grill
Produkttyp  Fan-Grill
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Metalldraht
Gewicht  39 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fan-Grill
Produktmaterial  Metalldraht
Gewicht  39 g
Kompatibler Lüfterdurchmesser  92 mm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Fan-Grill
Produktmaterial:
Metalldraht
Kompatibler Lüfterdurchmesser:
92 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: inline, 33379x, schwarz, 33379, inline®, metall, 92x92mm, lftergitter, fangrill, grill
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,84*
5 Tage
211
€ 1,00*
ab € 11,14*
€ 15,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,75*
€ 19,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.