Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Fan-Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Fan-Grill Schwarz
InLine Fan-Grill Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997886857
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33379X
EAN/GTIN:
     4043718187065
Suchbegriffe:
Lüftergitter
inline lüftergitter
lüftergitter

InLine Fan-Grill Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Fan-Grill Produkttyp: Fan-Grill Farbe: Schwarz Produktmaterial: Metalldraht Gewicht: 39 g

InLine Fan–Grill Schwarz

Produktbeschreibung:

Lüftergitter verhinden das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern.
  • Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Duchmesser, schwarz
  • Gitterabstand ca. 5–6mm
  • Abmessungen ca. 92x92mm
  • passend für 92mm Gehäuselüfter

  • Hersteller–Nr.: 33379X
  • EAN Code: 7405–4043717405–8187065
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,155 m
  • Breite Verpackung: 0,115 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–022000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,039 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (LxB): 92x92 mm
  • Zolltarifnummer: 7405–7326200090

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Fan–Grill
Produktmaterial
Metalldraht
Gewicht
39 g
Kompatibler Lüfterdurchmesser
92 mm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,85*
Lager 7405
217
€ 1,00*
ab € 11,07*
€ 15,75*
€ 3,50*
ab € 15,39*
€ 21,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.