Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1281064 Herst.-Nr.: 10012718-2 EAN/GTIN: 5711045751660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Zebra Z-Band Splash - Gelb - 25.4 x 254 mm 350 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 350) wasserbeständiges Armband - für LP 2824 Plus | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 10012718-2 | Modell | Z-Band Splash | EAN/UPC | 5711045751660 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra Z-Band Splash - wasserbeständiges Armband - 350 Etikett(en) - 25.4 x 254 mm | Produkttyp | Wasserbeständiges Armband | Mediengröße | 25.4 x 254 mm | Drucktechnologie | Direkt thermisch | Medienfarbe | Gelb | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 350 | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | Enthaltene Menge | 350 Etikett(en) | Kompatibel mit | LP 2824 Plus | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Wasserbeständiges Armband | Mediengrößen | 25.4 x 254 mm | Drucktechnologie | Direkt thermisch | Medienfarbe | Gelb | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 350 | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | Enthaltene Menge | 350 Etikett(en) | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Gelb | Stückzahl pro Packung | 6 Rollen | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Zebra LP 2824 Plus | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,7 kg | Medientyp: | Wasserbeständiges Armband | Mediengrößen: | 25.4 x 254 mm | Drucktechnologie: | Direkt thermisch | Medienfarbe: | Gelb | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: | 350 | Anz. Medien mit Karten: | 1 Rolle(n) | Enthaltene Menge: | 350 Etikett(en) | Farbkategorie: | Gelb | Stückzahl pro Packung: | 6 Rollen | Kompatibel mit: | Zebra LP 2824 Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krankenhaus-Armband, Krankenhausarmband, Patientenarmband, Patientennamensband, Thermo-Armband, patientenarmband zebra, einlassbänder, zebra, zband, splash, band, gelb, rollen, 2824, 10012718, 100127182, armbänder, desktop, drucker, bänder, rolle, farbe:, stück, 25.4, etikett(en, rolle(n, wasserbeständiges, armband, plus, armbnder, bnder, farbe, stck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 47,15* | € 47,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 151,35* | € 184,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,08* | € 184,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 172,22* | € 206,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 188,38* | € 233,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|