Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-131759 Herst.-Nr.: X560H2MG EAN/GTIN: 0734646058896 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tonerpatrone - für X560dn, 560n | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Lexmark | Hersteller Art. Nr. | X560H2MG | Modell | | EAN/UPC | 7346460588966 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Magenta | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Compatible with | X560dn, 560n | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Magenta | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | | Informationen zur Kompatibilität | | Compatible with | Lexmark X560dn, 560n | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Magenta | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Compatible with: | Lexmark X560dn, 560n |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lexmark: | X 560 DN; X 560 N; X 560 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, magenta, x560h2mg, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, x560n, original, x560dn, cartridge, toner, 0x560h2mg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 333,49* | € 388,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 362,47* | € 413,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 361,35* | € 413,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 361,87* | € 413,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 374,54* | € 427,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|