Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - USB-Kabel - Micro-USB Type B (M) bis USB (M) - USB2.0 - 30cm - Schwarz (95735)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1355507
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95735
EAN/GTIN:
     4040849957352
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - Micro-USB Type B (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 30 cm - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95735
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849957352

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB-Kabel - 30 cm
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  30 cm
Anschluss  5 pin Micro-USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  28
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  5 pin Micro-USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
28
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
5 pin Micro-USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 95735, schwarz, wentronic, goobay, microusb, micro, kabel, usbkabel, amicro, hispeedkabel, hispeed, geeignet, geräte, anschluss, gerte, speed
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2633
€ 9,90*
ab € 0,56*
€ 0,93*
€ 4,50*
ab € 0,57*
€ 0,95*
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,16*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 3,03*
€ 4,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 7,57*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.