Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM - LTO Ultrium - Schwarz - Reinigungskassette (42965)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-135590
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     42965
EAN/GTIN:
     4902520209610
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
cleaning cartridge

Übersicht

Kurzinfo  FUJIFILM - LTO Ultrium - Schwarz - Reinigungskassette
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Fujifilm
Hersteller Art. Nr.  42965
Modell  FILM
EAN/UPC  4902520241603

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FUJIFILM - LTO Ultrium x 1 - Reinigungskassette
Typ  Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Schwarz
Bandlänge  319 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Schwarz
  
Media  
Bandlänge  319 m
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,1 kg
Typ:
Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Farbe:
Schwarz
Bandlänge:
319 m
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Weitere Suchbegriffe: 42965, fuji, fujifilm, ultrium, schwarz, reinigungskassette, 4902520241603, reinigungsband, universal, 15reinigungen, ohne, label
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,57*
€ 42,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,82*
€ 70,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.