Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink M-CAB - Patch Panel - Schwarz, RAL 9005 - 24 Ports (NP0027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1361417
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0027
EAN/GTIN:
     4260113562826
Suchbegriffe:
Patchpanel
logilink patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB - Patch Panel - Schwarz, RAL 9005 - 24 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  7100046
Modell  M-CAB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB Patch Panel - 48,30cm (19")
Produkttyp  Patch Panel - CAT 5e
Portanzahl  24 Ports
Kennzeichnung  RoHS

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 5e
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Terminierungsart  LSA (Krone)
Technologie  UTP
Merkmale  6µ vergoldete Anschlüsse
Geleisteter Anschluss  24 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 5e
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Portanzahl:
24 Ports
Terminierungsart:
LSA (Krone)
Technologie:
UTP
Merkmale:
6µ vergoldete Anschlüsse
Geleisteter Anschluss:
24 x RJ-45 weiblich
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: logilink, 9005, panel, patch, np0027, 0027, ports, schwarz, mcab, 48.3, cat5e, 24port, rj45, ungeschirmt, port, 19'', 11801, 50173, 19"ungeschirmt, kat., stahlblech, kabelbefestigung, stück, digitus, pach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
53
€ 9,90*
ab € 12,69*
€ 17,92*
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 18,83*
€ 4,50*
ab € 13,76*
€ 19,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,53*
€ 33,58*
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.