Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorStix - 5 - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8200B, 8200DP, 8200DX, 8200MB, 8200MDP, 8200MDX, 8200MN, 8200N (16204500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-137599
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     16204500
EAN/GTIN:
     0042215485999
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Übersicht

Kurzinfo  Xerox ColorStix - 5 - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8200B, 8200DP, 8200DX, 8200MB, 8200MDP, 8200MDX, 8200MN, 8200N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  016-2045-00
Modell  ColorStix
EAN/UPC  5705965745182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox ColorStix - 5 - Cyan - feste Tinten
Produkttyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 7000 Seiten
Enthaltene Menge  5
Kompatibel mit  Phaser 8200B, 8200DP, 8200DX, 8200MB, 8200MDP, 8200MDX, 8200MN, 8200N

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  8.9 cm
Transporttiefe  27.3 cm
Transporthöhe  5.1 cm
Transportgewicht  0.36 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  5
Kapazität  Bis zu 7000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox Phaser 8200B, 8200DP, 8200DX, 8200MB, 8200MDP, 8200MDX, 8200MN, 8200N

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Transportbreite:
8.9 cm
Transporttiefe:
27.3 cm
Transporthöhe:
5.1 cm
Transportgewicht:
0.36 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
5
Kapazität:
Bis zu 7000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8200; Phaser 8200 B; Phaser 8200 DP; Phaser 8200 DX; Phaser 8200 MB; Phaser 8200 MDP; Phaser 8200 MDX; Phaser 8200 MN; Phaser 8200 N; Phaser 8200 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks cyan, xerox colorsticks, solid ink sticks, 8200, xerox, 016204500, colorstix, phaser, cyan, 7000, 16204500, feste, tinten, seiten, 8200b, 8200dp, 8200dx, 8200mb, 8200mdp, 8200mdx, 8200mn, 8200n, ph8200, 7.000, seiten/5, stück, seiten5, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 163,44*
€ 204,54*
1 Tag
6
€ 2,50*
ab € 170,48*
€ 212,66*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 171,92*
€ 213,61*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 181,27*
€ 223,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 215,07*
€ 265,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.