Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip - VGA-Anschlusskabel - HD-15 (M) - HD-15 (M) - 15,0m - Schwarz (118815)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1428581
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     118815
EAN/GTIN:
     4015867175576
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Übersicht

Kurzinfo  Equip - VGA-Anschlusskabel - HD-15 (M) - HD-15 (M) - 15.0 m - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  118815
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Equip - VGA Anschlusskabel
Paketierte Menge  1
Typ  VGA Anschlusskabel
Länge  15 m
Anschluss/Anschlüsse  HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich
Produktzertifizierungen  RoHS
Farbe  Schwarz
Verpackung  Polytasche

Ausführliche Details



Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  VGA Anschlusskabel
Länge  15 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  RoHS
Verpackung  Polytasche
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
VGA Anschlusskabel
Länge:
15 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich
Produktzertifizierungen:
RoHS
Verpackung:
Polytasche
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 15m, d-sub kabel, svga-kabel equip, 118815, equip, hd15, life, vgakabel, kabel, st/st, 15.00m, 1024x, 768/60hz, schwarz, polybeutel, svga, 15.0m, hdb15, 1024, stst, 1500m, 76860hz, 150m, 60hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,22*
€ 15,86*
12 Tage
100
€ 6,29*
ab € 13,26*
€ 18,77*
5 Tage
464
€ 1,00*
ab € 19,63*
€ 27,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,09*
€ 29,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.