Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 16GB - 1000x - CompactFlash (TS16GCF1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1438766
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GCF1000
EAN/GTIN:
     0760557823537
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 16 GB - 1000x - CompactFlash
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS16GCF1000
Modell  Ultimate
EAN/UPC  0760557823537

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 16 GB - CompactFlash
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Speicherkapazität  16 GB
Geschwindigkeit  1000x
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  5 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  1000x
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 70 MB/s
Formfaktor  CompactFlash Card
Größe  Typ I
Technologie  MLC NAND Flash
Versorgungsspannung  5 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, UDMA 7 Mode
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  11.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
1000x
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 70 MB/s
Formfaktor:
CompactFlash Card
Größe:
Typ I
Technologie:
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung:
5 V
Besonderheiten:
ECC-Unterstützung, UDMA 7 Mode
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash card 16gb, cf-card, cf-card 16gb, transcend, 1000, ultimate, 1000x, compactflash, ts16gcf1000, 16gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, card, r160mb/s, cfcard, 160mb/s, karte, compact, 1066x, cfkarte, 120/160, cf1000x, 1066, r160mbs, 160mbs, 120160, r160mb, 160mb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,50*
€ 32,63*
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 32,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 32,68*
€ 8,95*
ab € 25,54*
€ 34,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,65*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCF1000
ab € 129,31*
Zubehör
Transcend
TS32GCF1000
ab € 38,43*
Zubehör
Transcend
TS64GCF1000
ab € 66,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.