Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTA antenna - Antenne - LTE (88451)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1441480
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88451
EAN/GTIN:
     4043619884513
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTA antenna - Antenne - LTE
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88451
Modell  LTA antenna
EAN/UPC  4043619884513

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTA antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.15 cm 13.7 cm
Kompatibilität  LTE

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.15 cm
Höhe  13.7 cm
  
Antenne  
Kompatibilität  LTE
Stehwellenverhältnis  4.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.15 cm
Höhe:
13.7 cm
Kompatibilität:
LTE
Stehwellenverhältnis:
4.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock lte antenne, lte antenne, delock, 88451, antenne, antenna, mobiltelefon, schwarz, omnidirektional, kippgelenk, stecker, band, gelenk, lteantenne, 4014619689972, 1/3/7/20, omni, gsm1800/umts/lte, 1/2/3/4/7/9/10/13/14/17/20/25, gsm/umts, 1800, 13720, gsm1800umtslte, 123479101314172025, 1040dbi, gsmumts, gsm1800, umts
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,10*
€ 12,63*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,12*
€ 12,66*
€ 6,70*
ab € 9,41*
€ 13,01*
6 Tage
172
€ 9,90*
ab € 10,72*
€ 14,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,54*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.