Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Mit Strichcodeetikett - für StoreEver MSL2024, MSL4048, MSL8096; StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader (C7976AN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE C7976AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 1,27 cm
HPE C7976AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     2753I-1454951
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7976AN
EAN/GTIN:
     0887111627285
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett Packard Enterprise HPE 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Mit Strichcodeetikett - für StoreEver MSL2024, MSL4048, MSL8096; StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  C7976AN
Modell  HPE
EAN/UPC  4948382971746

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium x 20 - 2.5 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  20
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB
Bandlänge  846 m
Kassettenetikettierung  Mit Strichcodeetikett
Entwickelt für  StorageWorks SAS Rack-Mount Kit; StoreEver MSL2024 Ultrium 6250, MSL4048 Ultrium 6250, MSL8096 Ultrium 6250; StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 6250

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  20
Kassettenetikettierung  Mit Strichcodeetikett
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB
Bandlänge  846 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
HPE StoreEver MSL2024 Ultrium 6250, MSL4048 Ultrium 6250, MSL8096 Ultrium 6250
HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 6250

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien:
20
Kassettenetikettierung:
Mit Strichcodeetikett
Kapazität ohne Komprimierung:
2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
6.25 TB
Bandlänge:
846 m
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, LTO Band, LTO Cartridge, LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, hpe lto 6 lto tape, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, enterprise, c7976an, 7976, hewlett, packard, ultrium, lto6, custom, data, cartridge, storeever, 4948382971746, 625tb, 25tb, 6.25tb, label, 20pk, ultrstock, labeled, 20pack, 6.25, strichcodeetikett, msl2024, msl4048, msl8096;, tape
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 1,95*
ab € 518,49*
€ 567,80*
4 Tage
9
pro Packung
€ 7,50*
ab € 524,13*
€ 576,64*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 578,77*
€ 631,49*
pro Packung
Frei Haus
ab € 590,28*
€ 640,64*
3 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 614,69*
€ 662,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,49*
€ 751,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,15*
€ 740,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,35*
€ 727,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,87*
€ 716,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.500,90*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.409,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.