Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SAS Festplatte
>
Artikel
HP StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-C0H18A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
C0H18A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Der HP StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader stellt eine kostengünstige, einfach zu installierende Lösung für die automatische Bandsicherung bereit, die sich ideal für den Einstieg oder für ferne Zweigstellen eignet. Der Autoloader vereint extreme Speicherdichte und Bandbibliotheksfunktionen in einem kompakten 1U-Formfaktor. Das Gerät bietet eine komprimierte Kapazität von bis zu 50 TB in einem Formfaktor von nur 1U und ist für nicht antizipierbaren Datenzuwachs ausgelegt. Über die webbasierte Fernverwaltung erfolgen Zugriff, Konfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung für den Autoloader schnell und einfach, und die Abhängigkeit von lokalen IT-Mitarbeitern verringert sich, da alle Standorte zentral verwaltet werden. Vertrauliche Geschäftsinformationen werden mittels nativer Verschlüsselung geschützt, sodass sichergestellt ist, dass Daten auch dann vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind, wenn ein Band verloren geht oder gestohlen wird. Nutzung, operative Leistung und Informationen zu Lebensdauer und Status für Laufwerk und Medien lassen sich proaktiv mit HP TapeAssure überwachen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp:
Bandkartusche
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Backup Speichergeräte
Weitere Suchbegriffe:
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
hp sas festplatte
,
sas festplatte
,
autoloader hp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.495,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,68*
€ 1.877,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,62*
€ 1.844,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,66*
€ 1.815,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,31*
€ 1.779,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 1/8 G2 Tape Autoloader Rack Kit Speicher-Array Bandkartusche
HP
AH166A
ab € 147,64*
Zubehör
HP C13 - AS3112-3 AU 250V 10Amp 2.5m Power Cord
HP
AF557A
ab € 29,23*
Zubehör
HP C13 - BS-1363A UK/HK/SG 250V 10Amp 1.83m Power Cord
HP
AF570A
ab € 20,31*
Zubehör
HP C13 - CEE-VII EU 250V 10Amp 1.83m Power Cord
HP
AF568A
ab € 13,46*
Zubehör
HP C13 - DK-2.5A DK 250V 10Amp 1.83m Power Cord
HP
AF566A
ab € 20,33*
Zubehör
HP C13 - SEV 1011 CH 250V 10Amp 1.83m Power Cord
HP
AF565A
ab € 18,83*
Zubehör
HP Integrity rx1600 Rack Support Shelf Kit
HP
AB469A
ab € 224,75*
Zubehör
HP Smart Array P212/ZM 1-ports Int/1-ports Ext PCIe x8 SAS Controller RAID-Controller
HP
462828-B21
ab € 190,31*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise AF567A Stromkabel Schwarz 2,5 m C13-Koppler
HP
AF567A
ab € 12,65*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise AH862A Backup Speichergerät Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
HP
AH862A
ab € 249,02*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise AN975A Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m Schwarz
HP
AN975A
ab € 161,83*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise C7972A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 200 GB LTO 1,27 cm
HP
C7972A
ab € 14,98*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise C7975AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 1,27 cm
HP
C7975AN
ab € 27,991*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise C7976BN Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 1,27 cm
HP
C7976BN
ab € 645,53*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise Q2013A Etikett für Speichermedien 110 Stück(e) Selbstklebeeticket
HP
Q2013A
ab € 43,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen