Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne - UMTS, GSM (88453)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1459643
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88453
EAN/GTIN:
     4043619884537
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
N Steckverbinder

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne - UMTS, GSM
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88453
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne
Gerätetyp  Mobiltelefon-Antenne
Wellenbereich  GSM
UMTS
Gain Level  2.5 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon-Antenne
Farbe  Grau
Produktmaterial  ABS UV geschützt
  
Antenne  
Wellenbereich  GSM
UMTS
Antennenlänge  18.3 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  2.5 dBi
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne N-Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon-Antenne
Farbe:
Grau
Produktmaterial:
ABS UV geschützt
Wellenbereich:
GSM , UMTS
Antennenlänge:
18.3 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
2.5 dBi
Anschlusstyp:
1 x Antenne N-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, delock lte antenne, lte antenne, 88453, delock, umts, antenne, omnidirektional, starr, outdoor, stecker, weiß, 4014619689941, nstecker, grau, [88453], ?delock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 9,90*
ab € 33,32*
€ 42,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,32*
€ 54,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.