Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Toner MLT-D1082S - Schwarz - Kapazität: 1500 Seiten (MLT-D1082S/ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-148117
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D1082S/ELS
EAN/GTIN:
     8808987588892
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  Samsung MLT-D1082S - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 1500 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MLT-D1082S/ELS
Modell  MLT-D1082S
EAN/UPC  8808987588892

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung MLT-D1082S - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 1500 Seiten

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1640; ML -1641; ML -1645; ML -2240; ML -2241
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, 1082, 1500, mltd1082s, su781a, d1082s, toner, schwarz, seiten, 2240, kapazität:, 0191628481514, kapazitt, mltd1082sels, kapazität, laserdrucker, 1.500, stück, tonerkassette, original, print, cart., ml1640/ml2240, mltd1082s/els)(su781a, mltd1082s/els, 1640
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,88*
€ 83,48*
€ 5,50*
ab € 71,99*
€ 83,49*
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,68*
€ 85,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
K15144F7
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.