Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Samsung MLTD1082A schwarz VE=2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Samsung MLTD1082A schwarz VE=2
Toner Samsung MLTD1082A schwarz VE=2
Artikel-Nr.:
     467-#SAMSMLTD1082A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLTD1082A
EAN/GTIN:
     8808987588892
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Original Toner Samsung MLTD1082A
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.3 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Samsung
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
MLTD1082A

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1640; ML -1641; ML -1645; ML -2240; ML -2241
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,88*
€ 83,48*
€ 5,50*
ab € 71,99*
€ 83,49*
Lager 467
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,68*
€ 85,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
K15144F7
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.