Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections - Telefonadapter - TAE-NFF (W) bis RJ-45 (M) - 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1528275
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     T4A-NFF
EAN/GTIN:
     4014619001439
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Telefonadapter - TAE-NFF (W) bis RJ-45 (M) - 20 cm
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  T4A-NFF
Modell  
EAN/UPC  4014619001439

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Telefonadapter - 20 cm
Typ  Telefonadapter
Länge  20 cm
Anschlüsse  1 x TAE-NFF - weiblich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonadapter
Länge  20 cm
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x TAE-NFF - weiblich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonadapter
Länge:
20 cm
Anschlüsse:
1 x TAE-NFF - weiblich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Adapter TAE, TAE Adapter, Adapterkabel TAE, TAE Adapterkabel, adapter rj-45, good, connections, t4anff, telefonadapter, rj45, stecker, buchse, 20cm, connections®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
€ 9,90*
ab € 1,42*
€ 1,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,33*
€ 20,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.