Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann Modular Flat Cable. 8 Wire Length 100 M. AWG 26 bl (AK-460702-100-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1577102
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-460702-100-S
EAN/GTIN:
     4016032329879
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

Kurzinfo  ASSMANN - Bulkkabel - 100 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Assmann
Hersteller Art. Nr.  AK-460702-100-S
EAN/UPC  4016032329879

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASSMANN Bulkkabel - 100 m - Schwarz
Typ  Bulkkabel
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Flat
Länge  100 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Flat
Länge  100 m
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Leistungsmerkmale:
Flat
Länge:
100 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, TAE Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, flachkabel 8 x 1,5, digitus, assmann, schwarz, 460702, ak460702100s, flach, bulkkabel, modular, 8adrig, flachbandkabel, flachband, länge, telefonkabel, flat, cable, lnge, adrig, 100m, telephone, inst, telefon, installationskabel, kabel, 8adr, oder, stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 18,33*
€ 24,83*
€ 6,78*
ab € 20,32*
€ 27,39*
4 Tage
55
€ 9,90*
ab € 20,33*
€ 27,40*
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 27,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,15*
€ 53,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.