Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go V3 MAX - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1607442
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49806
EAN/GTIN:
     0023942498063
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go V3 MAX - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49806
Modell  Store 'n' Go V3 MAX
EAN/UPC  0163120912407

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go V3 MAX - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 175 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 80 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  11 mm
Gewicht  10 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 175 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 80 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Breite:
20 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32gb verbatim, flash stick, flash stick 32 gb, verbatim, 49806, store, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, usbstick, stick, drive, blau, superspeed, gen1, blue, storeinchninchgo, read, max., 300mbs, store'n, black, retail, ausgestattet, einer, 3.0schnittstelle, datenübertragung, ermöglicht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 11,00*
€ 15,29*
€ 6,78*
ab € 11,07*
€ 15,39*
€ 5,95*
ab € 12,04*
€ 16,65*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 17,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.