Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Nortel - Stacking-Kabel - 5 m - für Ethernet Routing Switch 5510-24T, 5510-48T, 5520-24T-PWR, 5520-48T-PWR (AL2018014-E6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-161143
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL2018014-E6
EAN/GTIN:
     0056097040900
Suchbegriffe:
Kaskadierkabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel
avaya stacking-kabel

Übersicht

Kurzinfo  Nortel - Stacking-Kabel - 5 m - für Ethernet Routing Switch 5510-24T, 5510-48T, 5520-24T-PWR, 5520-48T-PWR
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Avaya
Hersteller Art. Nr.  AL2018014-E6
Modell  Nortel
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nortel Stacking-Kabel - 5 m
Typ  Stacking-Kabel
Länge  5 m
Entwickelt für  Ethernet Routing Switch 5510-24T, 5510-48T, 5520-24T-PWR, 5520-48T-PWR

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Stacking-Kabel
Länge  5 m
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Avaya Ethernet Routing Switch 5510-24T, 5510-48T, 5520-24T-PWR, 5520-48T-PWR

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Stacking-Kabel
Länge:
5 m
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stacking kabel, avaya, stackingkabel, 2018014, al2018014e6, stacking, kabel, nortel, 5510, 5520, al2018014, ers5500, ethernet, routing, switch, 551024t, 551048t, 552024tpwr, 552048tpwr, 5500, 500m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 76,18*
€ 88,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,34*
€ 117,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.