Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-161386 Herst.-Nr.: UK718E EAN/GTIN: 4053162120129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Mobile Thin Client mt20, mt21, mt43; ProBook 430 G5, 440 G5, 45X G5, 470 G5; ProBook x360 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UK718E | EAN/UPC | 4053162120129 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | HP 215 G1, 42X; Mini 51XX; Mobile Thin Client 4320, 6360, mt20, mt21, mt42, mt43; ProBook 11 G1, 11 G2, 430 G1, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430 G5, 43XX, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 44XX, 450 G0, 45X G1, 45X G2, 45X G3, 45X G4, 45X G5, 45XX, 470 G0, 470 G1, 470 G2, 470 G3, 470 G4, 470 G5, 47XX; ProBook x360 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Compaq 515 HP 2133 Mini-Note, 215 G1, 420, 425, 510, 550, 620, 625 HP Mini 5101, 5102, 5103 HP Mobile Thin Client 4320t, 4410t, 6360t, mt20, mt21, mt42, mt43 HP ProBook 11 G1, 11 G2, 430 G1, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430 G5, 4310s, 4320s, 4330s, 4340s, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 4410s, 4420s, 4425s, 4430s, 450 G0, 450 G1, 450 G2, 450 G3, 450 G4, 450 G5, 4510s, 4515s, 4520s, 4525s, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455 G1, 455 G2, 455 G3, 455 G4, 455 G5, 470 G0, 470 G1, 470 G2, 470 G3, 470 G4, 470 G5, 4710s, 4720s, 4730s, 4740s HP ProBook x360 11 G1 HP Compaq 6730s HP Compaq Mobile Thin Client 6720t | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 5 jahre, care pack support, care pack support hpe, care, pack, uk718e, jahre, electronic, next, business, vorort, nächsten, arbeitstag, nchsten, probook, hardware, support, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, reaktionszeit:, g10;, elite, mobile, thin, client, mt645, x360;, reaktionszeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,38* | € 132,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,42* | € 136,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 121,85* | € 139,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 123,31* | € 141,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 128,79* | € 149,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|