Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-161392 Herst.-Nr.: UJ334E EAN/GTIN: 4053162119659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support for Travelers with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für 1/1/0-) - 4 Jahre - Vor-Ort - Geschäftszeiten - am nächsten Arbeitstag - für EliteBook 820 G1, 840 G1, 850 G1; EliteBook Folio 1040 G1; ProBook 64X G1, 65X G1 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UJ334E | EAN/UPC | 4053162119659 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support for Travelers with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | Geschäftszeiten | Abgedeckte Konfigurationen | 1/1/0- | Entwickelt für | HP 540, 65XX, 67XX; Business Notebook nc6200, nc8200, nx6110, nx6130, nx6320, nx7200, nx7220, nx7400, nx8230; EliteBook 2170, 25XX, 2760, 820 G1, 84XX, 850 G1, 85XX, 8760; EliteBook Folio 1040 G1, 9470; EliteBook Revolve 810 G1; ProBook 5330, 6360, 64X G1, 64XX, 65X G1, 65XX; TouchSmart Elite 7320 | Entwickelt für | HP 540, 65XX, 67XX; Business Notebook nc6200, nc8200, nx6130, nx6320, nx7200, nx7220, nx7400, nx8230; EliteBook 2170, 25XX, 2760, 820 G1, 840 G1, 84XX, 850 G1, 85XX, 8760; EliteBook Folio 1040 G1, 9470; EliteBook Revolve 810 G1; ProBook 5330, 6360, 64X G1, 64XX, 65X G1, 65XX; TouchSmart Elite 7320 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | Geschäftszeiten | Abgedeckte Konfigurationen | 1/1/0- | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Compaq Evo Notebook N610v HP 540 HP EliteBook 2170p, 2540p, 2560p, 2570p, 2760p Tablet, 820 G1, 840 G1, 8440p, 8460p, 8470p, 850 G1, 8540p, 8540w, 8560p, 8560w, 8570p, 8760w HP EliteBook Folio 1040 G1, 9470m HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet HP ProBook 5330m, 6360b, 640 G1, 645 G1, 6450b, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G1, 655 G1, 6550b, 6560b, 6565b, 6570b HP TouchSmart Elite 7320 HP Compaq 6510b, 6535b, 6710b, 6715b, 6730b, 6735b HP Compaq Business Notebook nc6120, nc6200, nc8200, nx6110, nx6130, nx6320, nx7200, nx7220, nx7400, nx8230, nx9100 | Entwickelt für | Compaq Evo Notebook N610v HP 540 HP EliteBook 2170p, 2540p, 2560p, 2570p, 2760p Tablet, 820 G1, 8440p, 8460p, 8470p, 850 G1, 8540p, 8540w, 8560p, 8560w, 8570p, 8760w HP EliteBook Folio 1040 G1, 9470m HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet HP ProBook 5330m, 6360b, 640 G1, 645 G1, 6450b, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G1, 655 G1, 6550b, 6560b, 6565b, 6570b HP TouchSmart Elite 7320 HP Compaq 6510b, 6535b, 6710b, 6715b, 6730b, 6735b HP Compaq Business Notebook nc6120, nc6200, nc8200, nx6110, nx6130, nx6320, nx7200, nx7220, nx7400, nx8230, nx9100 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 4 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | Geschäftszeiten | Abgedeckte Konfigurationen: | 1/1/0- |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp it serviceverträge, it serviceverträge, jahre, vorort, nächsten, arbeitstag, uj334e, nchsten, electronic, care, pack, next, business, hardware, support, travelers, with, defective, media, retention, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, 1/1/0garantie, geschäftszeiten, reaktionszeit:, 110garantie, geschftszeiten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,01* | € 175,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 162,00* | € 180,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 167,18* | € 187,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 174,51* | € 198,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|