Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-161393 Herst.-Nr.: UK721E EAN/GTIN: 4053162120143 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für 1/1/0-) (für CPU) - 5 Jahre - Pick-Up und Return - 9x5 - für HP 215 G1, 31XX, 340 G1; Mobile Thin Client mt41; ProBook 430 G1, 440 G1, 450 G0, 45X G1 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UK721E | EAN/UPC | 4053162120143 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Pick-Up undamp; Return | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up undamp; Return | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten | CPU | Abgedeckte Konfigurationen | 1/1/0- | Entwickelt für | HP 215 G1, 3105m, 3115m, 3125, 425, 500, 515, 530, 620, 625, 6735s; Mini 5101, 5102, 5103; Mobile Thin Client 4320t, 6360t, 6720t, mt41; Pro 3115, 3125; ProBook 430 G1, 4340s, 4430s, 4440s, 450 G0, 450 G1, 4510s, 4520s, 4525s, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455 G1, 4720s, 4730s, 4740s, 5330m, 6360b | Entwickelt für | HP 215 G1, 3105m, 3115m, 3125, 340 G1, 425, 500, 530, 620, 625, 6735s; Mini 5103; Mobile Thin Client 4320t, 6360t, 6720t, mt41; Pro 3115, 3125; ProBook 430 G1, 4340s, 440 G1, 4430s, 4440s, 450 G0, 450 G1, 4510s, 4520s, 4525s, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455 G1, 4720s, 4730s, 4740s, 5330m, 6360b | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up undamp; Return | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten | CPU | Abgedeckte Konfigurationen | 1/1/0- | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP 215 G1, 3105m, 3115m, 3125, 425, 500, 515, 530, 620, 625 HP Mini 5101, 5102, 5103 HP Mobile Thin Client 4320t, 6360t, mt41 HP Pro 3115, 3125 HP ProBook 430 G1, 4340s, 4430s, 4440s, 450 G0, 450 G1, 4510s, 4520s, 4525s, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455 G1, 4720s, 4730s, 4740s, 5330m, 6360b HP Compaq 6735s HP Compaq Mobile Thin Client 6720t | Entwickelt für | HP 215 G1, 3105m, 3115m, 3125, 340 G1, 425, 500, 530, 620, 625 HP Mini 5103 HP Mobile Thin Client 4320t, 6360t, mt41 HP Pro 3115, 3125 HP ProBook 430 G1, 4340s, 440 G1, 4430s, 4440s, 450 G0, 450 G1, 4510s, 4520s, 4525s, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 455 G1, 4720s, 4730s, 4740s, 5330m, 6360b HP Compaq 6735s HP Compaq Mobile Thin Client 6720t | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Pick-Up undamp; Return | Rücksendung: | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten: | CPU | Abgedeckte Konfigurationen: | 1/1/0- |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, hp care pack 5 jahre, thin client hp, thin client, pickup, pick, return, uk721e, care, pack, probook, jahre, thin, client, electronic, service, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, 1/1/0garantie, g10;, mobile, mt440, x360;, 110garantie, x360, garantie, notebook, only, pickupreturn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,05* | € 102,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,80* | € 105,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 93,45* | € 109,11* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 93,01* | € 109,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,25* | € 114,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|