Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium WORM 6 - 2,5TB / 6,25TB - Beschriftungsetiketten - Violett (C7976W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1618106
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7976W
EAN/GTIN:
     0887111203878
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium WORM 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Beschriftungsetiketten - Violett
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise HPE
Hersteller Art. Nr.  C7976W
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  0887111203878

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium WORM x 1 - 2.5 TB
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Violett
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB
Bandlänge  846 m
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
Besonderheiten  Metal Particle (MP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
Farbe  Violett
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB
Bandlänge  846 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Metal Particle (MP)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kassettenetikettierung:
Beschriftungsetiketten
Farbe:
Violett
Kapazität ohne Komprimierung:
2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
6.25 TB
Bandlänge:
846 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Metal Particle (MP)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, hpe lto 6 lto tape, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, enterprise, c7976w, 7976, lto6, ultrium, worm, data, cartridge, ultrstock, hewlett, packard, beschriftungsetiketten, violett, 25tb, 625tb, ultr, stock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,24*
€ 43,90*
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 44,93*
€ 6,78*
ab € 34,31*
€ 45,33*
3 Tage
13
€ 4,90*
ab € 35,24*
€ 46,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,02*
€ 51,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.409,90*
Zubehör
HP
Q2013A
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.