Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1630483 Herst.-Nr.: MPK440 EAN/GTIN: 5711045681790 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Netzwerk-Splitter - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - abgeschirmt | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | MPK440 | Modell | | EAN/UPC | 5711045681790 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect Netzwerk-Splitter | Typ | Netzwerk-Splitter | Technologie | Abgeschirmt | Anschluss | 4 x RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerk-Splitter | Technologie | Abgeschirmt | | | Konnektivität | | Anschluss | 4 x RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL 94 V-0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerk-Splitter | Technologie: | Abgeschirmt | Anschluss: | 4 x RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | UL 94 V-0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, rj-45 splitter, microconnect, mpk440, rj45, adapter, rj454xrj45, netzwerksplitter, abgeschirmt, 4xrj45, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, netzwerk, splitter, kabelschnittstellen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 8,26* | € 11,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,83* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|