Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Toner CLT-K4092S - Schwarz - Kapazität: 1.500 Seiten (CLT-K4092S/ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-169633
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K4092S/ELS
EAN/GTIN:
     8808987560614
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-K4092S - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 1500 Seiten - für CLP-310, 315; CLX 3170, 3175
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  CLT-K4092S/ELS
Modell  CLT-K4092S
EAN/UPC  8808987560614

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-K4092S - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  CLP-310, 310K, 310N, 310NK, 310W, 315, 315K, 315W; CLX 3170FN, 3170FNK, 3170FW, 3175, 3175FN, 3175FNK, 3175FW, 3175K, 3175N, 3175NK, 3175W

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  40.2 cm
Transporttiefe  23.2 cm
Transporthöhe  10.2 cm
Transportgewicht  1.22 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung CLP-310, 310K, 310N, 310NK, 310W, 315, 315K, 315W
Samsung CLX 3170FN, 3170FNK, 3170FW, 3175, 3175FN, 3175FNK, 3175FW, 3175K, 3175N, 3175NK, 3175W

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Transportbreite:
40.2 cm
Transporttiefe:
23.2 cm
Transporthöhe:
10.2 cm
Transportgewicht:
1.22 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 1500 Seiten

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, samsung, 4092, toner, schwarz, su138a, 1500, cltk4092s, seiten, 0191628452453, 3170, cltk4092sels, k4092s, laserdrucker, stück, st138a, tonerkassette, original, kapazität:, 1.500, cltk4092s/els, 3175, stck, kapazitt, 310n, 315w, 3170fn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,95*
€ 60,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,84*
€ 73,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP310C-FRC
ab € 22,24*
Zubehör
Freecolor
CLP310K-FRC
ab € 23,54*
Zubehör
Freecolor
CLP310M-FRC
ab € 25,57*
Zubehör
Freecolor
CLP310Y-FRC
ab € 22,16*
Zubehör
Pelikan
4214171
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.