Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-170165 Herst.-Nr.: UE343E EAN/GTIN: 5051964215127 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Disk Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag - für HP Elite 8300; Workstation xw6400, xw6600, xw8600, z210, Z230, z600, Z620, z800, Z820 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UE343E | EAN/UPC | 5051964215127 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Disk Retention - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Entwickelt für | HP Base Warranty, Elite 8300; Workstation xw4100, xw4200, xw6000, xw6200, xw6400, xw6600, xw8000, xw8200, xw8400, xw8600, z210, Z230, z600, Z620, z800, Z820 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Base Warranty HP Workstation xw4100, xw4200, xw6000, xw6200, xw6400, xw6600, xw8000, xw8200, xw8400, xw8600, z210, Z230, z600, Z620, z800, Z820 HP Compaq Elite 8300 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 4 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, care, pack, electronic, next, business, jahre, vorort, nächsten, arbeitstag, nchsten, ue343e, hardware, support, with, disk, retention, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, reaktionszeit:, elitebook, elitedesk, prodesk, worksta, reaktionszeit, inc. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,08* | € 96,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,89* | € 98,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 85,54* | € 100,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 86,44* | € 102,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 98,46* | € 115,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|