Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1712453 Herst.-Nr.: U0W25E EAN/GTIN: 4053162475007 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service with Accidental Damage Protection - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Pick-Up und Return - 9x5 - für ElitePad 1000 G2, 900 G1, Mobile POS G2 Solution, Mobile Retail Solution | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | U0W25E | EAN/UPC | 4053162475007 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service with Accidental Damage Protection - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Pick-Up undamp; Return | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up undamp; Return | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | ElitePad 1000 G2, 900 G1, Mobile POS G2 Solution, Mobile Retail Solution | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up undamp; Return | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Pick-Up undamp; Return - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag Technischer Support - Telefonberatung - 2 Jahre Kaskoversicherung - 2 Jahre | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP ElitePad 1000 G2, 900 G1, Mobile POS G2 Solution, Mobile Retail Solution | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Pick-Up undamp; Return | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 2 jahre, care pack support, care pack support hpe, u0w25e, epack, pickup+rt/adp, dedicated, personal, computing, pickup, return, 1000, mobile, solution, pickuprtadp, pick, inc., only, electronic, care, pack, service, with, accidental, damage, protection, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,22* | € 144,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 149,31* | € 167,59* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 148,93* | € 167,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|