Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN 2L-5203A - Video- / Audiokabel - HD-15, Mini-Phone 3,5 mm (M) - 15-polig SPHD (W) - 3 m (2L-5203A)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-173197
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-5203A
EAN/GTIN:
4710423773479
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 3m
Übersicht
Kurzinfo
ATEN 2L-5203A - Video- / Audiokabel - HD-15, Mini-Phone 3,5 mm (M) - 15-polig SPHD (W) - 3 m
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.
2L-5203A
Modell
2L-5203A
EAN/UPC
4710423773479
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN 2L-5203A - Video- / Audiokabel - 3 m
Typ
Video- / Audiokabel
Länge
3 m
Anschluss/Anschlüsse
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
2 x Mini-Phone 3,5 mm - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x 15-polig SPHD - weiblich
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Video- / Audiokabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
2 x Mini-Phone 3,5 mm - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x 15-polig SPHD - weiblich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Video- / Audiokabel
Länge:
3 m
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x 15-polig SPHD - weiblich
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Kabel & Kits
Weitere Suchbegriffe:
aten
,
5203
,
2l5203a
,
5203a
,
1742
,
1744
,
audio
,
schwarz
,
video
,
audiokabel
,
hd15
,
ministecker
,
15polig
,
sphd
,
masterview
,
cs1742
,
dualview
,
cs1744
,
mini
,
stecker
,
polig
,
dual
,
view
,
anschlusskabel
,
anschlußkabel
,
kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,08*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 23,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,13*
€ 30,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L5003P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 3 m
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,85*
Zubehör
ATEN 2L5005P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 5 m
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,31*
Zubehör
ATEN 2L5205A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 5 m
Aten
2L-5205A
ab € 15,44*
Zubehör
ATEN AT-2L5002P/C
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,49*
Zubehör
ATEN CS1742 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Aten
CS1742-AT
ab € 137,66*
Zubehör
ATEN CS1744 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Aten
CS1744
ab € 269,71*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m
Aten
2L-7D05U
ab € 28,07*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen