Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L5005P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2L5005P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 5 m
ATEN 2L5005P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522605
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5005P/C
EAN/GTIN:
     672792138003
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel 5m
kvm kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
5 m
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Anschluss 1
VGA, 2xPS/2
Anschluss 2
VGA, 2xPS/2
Kompatible Produkte
CS114A CS142 CS82AC CS84A CS88A CS9134 CS9138 KH98
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,83*
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 12,19*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,39*
Zubehör
Aten
CS78
ab € 539,84*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,27*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,85*
Zubehör
Aten
CS84AC-AT
ab € 68,76*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,52*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.