Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-5506UP - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - USB Typ A, 4-polig, HD-15 (M) - PS/2, 6-polig, HD-15 - 6 m (2L-5506UP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2L5506UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 6 m
ATEN 2L5506UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 6 m
Artikel-Nr.:
     2753I-177875
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5506UP
EAN/GTIN:
     4710423772908
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel

Übersicht

Kurzinfo  ATEN 2L-5506UP - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - USB Typ A, 4-polig, HD-15 (M) - PS/2, 6-polig, HD-15 - 6 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  2L-5506UP
Modell  2L-5506UP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN 2L-5506UP - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 6 m
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Länge  6 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  2 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Länge  6 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  2 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: aten, 5506, 2l5506up, 5506up, hd15, kabel, tastatur, video, maus, ps/2, cable, svga, ps/2/usb, kabelsatz, länge, kvmkabel, integriertem, ps2zuusbkonverter, usbkvmkabel, schwarz, ps2usb, lnge, konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 31,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,67*
€ 40,44*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 31,61*
€ 42,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,28*
€ 59,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 363,82*
Zubehör
Aten
CL1000M-ATA-EE
ab € 40,90*
Zubehör
Aten
CS84AC-AT
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.