Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN CS84AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-93162867
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS84AC-AT
EAN/GTIN:
4014619348060
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der KVM-Switch CS84A besitzt eingebaute PS/2-Ports auf der Vorder- und Rückseite. Er kann 4 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die vorderseitigen Drucktaster oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
780 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Eingangsspannung
9 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval
5 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
5
Anzahl PS/2 Anschlüsse
10
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
aten kvm kabel
,
kvm kabel
,
1 port kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L-5502UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-5502UP
ab € 22,28*
Zubehör
ATEN 2L5003P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 3 m
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,70*
Zubehör
ATEN 2L5005P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 5 m
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,34*
Zubehör
ATEN 2L5503UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
Aten
2L-5503UP
ab € 18,42*
Zubehör
ATEN 2L5506UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 6 m
Aten
2L-5506UP
ab € 20,09*
Zubehör
ATEN 30ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-1010P
ab € 47,72*
Zubehör
ATEN 67ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 20 m
Aten
2L-1020P
ab € 89,44*
Zubehör
ATEN AT-2L5002P/C
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,51*
Zubehör
ATEN CS62S Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS62S
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen