Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM Kabel USB VGA für KVm Switch 4,5m - Kabelsatz für KVM Umschalter 1x USB Stecker 2x VGA Stecker - Octopuskabel - Video- / USB-Kabel - USB, HD-15 (VGA) (SVECONUS15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1793849
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS15
EAN/GTIN:
     0065030804745
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2-in-1 USB VGA KVM Kabel 2-in-1 - Video- / USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig, HD-15 (M) - HD-15 (M) - 4.57 m - Schwarz - für P/N: RKCONS1716GB, SV841HDIEEU, USB-PS2, SV831DUSBU, SV831DUSBAU, SV431DUSBU, SV1631DUSBU, SV565UTPEU
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SVECONUS15
EAN/UPC  0065030804745

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2-in-1 USB VGA KVM Kabel 2-in-1 - Video- / USB-Kabel - 4.57 m
Typ  Video- / USB-Kabel
Länge  4.57 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  P/N: RKCONS1716GB, SV841HDIEEU, USB-PS2, SV831DUSBU, SV831DUSBAU, SV431DUSBU, SV1631DUSBU, SV565UTPEU, CBCON1716IGB, SV831DUSBA, RACKCONS1716, CABCONS1716I, SV831DUSBGB, SV1631DUSBGB, SV841HDIE, SV1641HDIE, SV841HDIEGB, SV441HDIEGB, SV1641HDIEGB, SV831DUSB, SV1631DUSB, SV565UTPGB, SV565UTP

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Video- / USB-Kabel
Länge  4.57 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  PC 99
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage, 16-Port Rack-montierbarer USB PS/2 digitaler IP KVM-Switch, 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage, 4 Port Rackmount USB PS/2 Digital IP KVM Switch, 8 Port Rack Mount USB VGA KVM Switch w/ Audio (Audio Cables Included), 8 Port USB PS/2 KVM Switch Modules for 1UCABCONS/17/19, 8-Port Rack-montierbarer USB PS/2 digitaler IP KVM-Switch, Enhanced KVM Switch Over IP SV841HDIE, LCD Console w/ 16 Port IP KVM Switch, LCD Console with 16 Port KVM Switch Integrated, SV1641HDI, USB PS2 KVM Console Extender Cat5 Extender
StarTech.com StarView CAB1631HD, SV831HD

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Video- / USB-Kabel
Länge:
4.57 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Kennzeichnung:
PC 99
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel, stecker, startech, sveconus15, hd15, kabel, startech.com, startechcom, switch, kabelsatz, umschalter, octopuskabel, video, usbkabel, 4.57, schwarz, p/n:, cab831hdu, rackcons1908, sv1631dusb, 2in1, 1908, 1631, cable, .com, 2in1kvmkabel, usb/vga
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 24,80*
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 26,35*
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 26,61*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 22,90*
€ 31,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 346,39*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 296,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.