Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1800707 Herst.-Nr.: UK744E EAN/GTIN: 5052916777625 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für CPU) - 5 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Mobile Thin Client mt40, mt41; ProBook 430 G1, 4340s, 440 G2, 440 G3 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UK744E | EAN/UPC | 5052916777625 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten | CPU | Entwickelt für | Mobile Thin Client mt40, mt41; ProBook 430 G1, 4340s, 440 G2, 440 G3 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten | CPU | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Mobile Thin Client mt40, mt41 HP ProBook 430 G1, 4340s, 440 G2, 440 G3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten: | CPU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp it serviceverträge, it serviceverträge, mobile, thin, client, uk744e, electronic, care, pack, next, business, hardware, support, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, jahre, vorort, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, mt440, reaktionszeit, nchsten, only, elite, mt645, supp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,56* | € 117,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,63* | € 120,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 107,57* | € 124,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 122,98* | € 141,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|